3dyx4 | Konik Pim #5/0 1/2 Toplam Uzunluk - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3DYX4 Konik Pim #5/0 1/2 Toplam Uzunluk, 50PK | AC8VBJ

APPROVED VENDOR 3DYX4 Konik Pim #5/0 1/2 Toplam Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8VBJ Modeli: 3DYX4
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
€34.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.093 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk1 / 2 "
Rockwell SertliğiB90
beden# 5 / 0
Küçük Uç Dia.0.084 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.010 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8477908501
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3DYX4 Konik Pim #5/0 1/2 Toplam Uzunluk, 50PK
€34.02 / paket