APPROVED VENDOR 3GRC6 Tel Örgü 316 6 Göz 0.0350 Çap 48x48
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel kumaş |
alaşım Tipi | 316 |
Bitiş | Sade |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Örgü boyutu | X 6 6 |
Mesh Boyut Aralığı | Kaba |
Açık alan | 62.7% |
Açılış boyutu | 0.132 " |
Tip | Düz Dokuma |
genişlik | 48 " |
Tel Çapı. | 0.035 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7314141000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | alaşım Tipi | Örgü boyutu | Mesh Boyut Aralığı | Açık alan | Açılış boyutu | Tel Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AJU1 | 316 | X 40 40 | İnce | 36.0% | 0.015 " | 0.01 " | €201.00 | ||
3AJV2 | 316 | X 325 325 | İnce | 30.5% | 0.001 " | 0.001 " | €166.37 | ||
3AKJ1 | 304 | X 4 4 | Kaba | 74.0% | 0.215 " | 0.035 " | €120.91 | ||
3AKJ4 | 304 | X 10 10 | Kaba | 64.0% | 0.088 " | 0.02 " | €121.96 | ||
3ALR7 | 304 | X 16 16 | İnce | 73.3% | 0.053 " | 0.009 " | €77.53 | ||
3ALT9 | 304 | X 40 40 | İnce | 54.8% | 0.018 " | 0.006 " | €75.98 | ||
3ALU4 | 304 | X 48 48 | İnce | 54.2% | 0.015 " | 0.005 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00