APPROVED VENDOR 3GRD5 Tel Örgü 316 18 Göz 0.0170 Çap 48x48
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel kumaş |
alaşım Tipi | 316 |
Bitiş | Sade |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Örgü boyutu | X 18 18 |
Mesh Boyut Aralığı | İnce |
Açık alan | 48.3% |
Açılış boyutu | 0.038 " |
Tip | Düz Dokuma |
genişlik | 48 " |
Tel Çapı. | 0.017 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7314141000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00