APPROVED VENDOR 3GTG5 Merkezsiz Yuvarlak 4140 1 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
alaşım Tipi | 4140 |
Çap | 1" |
Çap Toleransı | + 0.0000 / -0.0010 " |
Bitiş | Döndü, Öğütüldü ve Cilalandı |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş / Isıl İşlem Görmüş |
Tip | Hassas Merkezsiz Yuvarlak |
Tipik Sertlik | 321 |
Tipik Çekme Dayanımı | 125,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 105,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7215500015 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANH5 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €86.63 | |
3ANH8 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 3 ft. | +/- 3.000 " | €309.88 | |
3ANN7 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 1" | +/- 1.000 " | €31.15 | |
3ANP1 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €103.44 | |
3GTG8 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 6" | +/- 6.000 " | €575.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00