3gxy2 | Sayfa Pps Beyaz 1/2 İnç T 12 X 12 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3GXY2 Sayfa Pps Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYH

APPROVED VENDOR 3GXY2 Levha Pps Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9JYH Modeli: 3GXY2
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
€1,581.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz kapalı
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemePolifenilen Sülfür Ekstrüde
Malzeme TürüDoldurulmamış
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 425 Derece F
Gerilme direnci13,500 psi
Kalınlık0.5 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.23
HS kodu3920940000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 3GXX9 Yaprak Pps Beyaz 1/4 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYF 3GXX90.25 "€792.66
ONAYLI SATICI 3GXY1 Sayfa Pps Beyaz 3/8 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYG 3GXY10.375 "€1,169.37
ONAYLI SATICI 3GXY3 Sayfa Pps Beyaz 3/4 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYJ 3GXY30.75 "€2,412.05
ONAYLI SATICI 3GXY4 Sayfa Pps Beyaz 1 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYK 3GXY41"€3,059.70
ONAYLI SATICI 3GXY5 Yaprak Pps Beyaz 1 1/2 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYL 3GXY51.5 "€5,207.69
ONAYLI SATICI 3GXY6 Yaprak Pps Beyaz 2 İnç T 12 x 12 İnç | AC9JYM 3GXY62"€6,012.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3GXY2 Levha Pps Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 In
€1,581.67 / Adet