APPROVED VENDOR 3GYA3 Levha Kalça Beyaz 3/16 İnç T 48 x 96 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 96 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Hi Impact Polistiren |
Malzeme Türü | Genel Amaçlı |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 3000 psi |
Kalınlık | 0.177 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.0195 " |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.250 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 3920300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00