3hdx4 | Kilit Somunlu Flanş 3/8-16 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3HDX4 Kilit Somunlu Flanş 3/8-16, 100PK | AC9KXD

APPROVED VENDOR 3HDX4 Kontra Somun Flanş 3/8-16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KXD Modeli: 3HDX4
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
€21.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanşlı Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı47 / 64 "
Flanş kalınlığı0.040 "
sınıf2
Yükseklik11 / 32 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiC45 Min Yüzey
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipBüyü
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3HDX4 Kontra Somun Flanş 3/8-16, 100PK
€21.20 / paket