3hdy9 | Hex Nut Full Steel 2-4 1/2 Gr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3HDY9 Altıgen Somun Tam Çelik 2-4 1/2 Gr8 | AC9KXQ

APPROVED VENDOR 3HDY9 Hex Nut Full Steel 2-4 1/2 Gr8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KXQ Modeli: 3HDY9
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
€28.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu2-4-1 / 2 "
BitişSade
sınıf8
Yükseklik1 23 / 32 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı8
Rockwell SertliğiC26 ila C36
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu2.5
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3HDY9 Hex Nut Full Steel 2-4 1/2 Gr8
€28.48 / Adet