APPROVED VENDOR 3KVX1 Dış Cephe Çivisi 0.095 DX 2 1/2 İnç Uzunluk, 3200PK
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Cephe Çivileri |
Bobin Miktarı | 200 |
Harmanlama Açısı | 15 Dereceleri |
Harmanlama Türü | Plastik |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
Kafa tarzı | Tam Tur |
uzunluk | 2.5 " |
Malzeme | Çelik |
Sap | Yüzük |
Şaft Dia. | 0.095 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7317005518 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00