APPROVED VENDOR 3KXV2 Kullanım Arabası Çelik 18 Uzunluk x 24 W 200 Lb Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı Hizmet Arabası |
Ayarlanabilir Artımlar | 2" |
Raf Başına Kapasite | 66 lb |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Tipi | (4) Döner, (2) Kilitli |
Renk | Sarı |
Orta ve Alt Raf Arası Mesafe | 14.75 " |
Raflar Arası Mesafe | (Üst) Değişir, (Alt) 14-3/4" |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20 |
Sap Dahil | Yok hayır |
Dudak Yüksekliği | 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 26 ila 42 " |
Uzunluk | 18 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 18 " |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Tipi | Dudaklı Kenar |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 56.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 64.26 |
Gemi genişliği (cm) | 48.51 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00