3lx21 | Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LX21 Adaptör Erkek 1-1/2 İnç | AD2ABH

APPROVED VENDOR 3LX21 Adaptör Erkek 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2ABH Modeli: 3LX21
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
€12.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüErkek Adaptör x Hortum Sapı
Kuplör Boyutu1.5 "
Bağlantı TipiE
Hortum Boyutu1.5 "
Maks. Basınç250 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuHortum BoyutuMaks. BasınçÜcret
ONAYLI SATICI 3LX05 Adaptör Erkek 1 İnç | AD2AAQ 3LX051"1"250 psi€10.58
ONAYLI SATICI 3LX38 Adaptör Erkek 2 Giriş | AD2ACB 3LX382"2"250 psi€16.73
ONAYLI SATICI 3LX54 Adaptör Erkek 3 Giriş | AD2ACU 3LX543"3"125 psi€32.87
ONAYLI SATICI 3LX71 Adaptör Erkek 4 Giriş | AD2ADF 3LX714"4"100 psi€60.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LX21 Adaptör Erkek 1-1 / 2 İnç
€12.88 / Adet