APPROVED VENDOR 3LZ06 Kelepçe Hortumu 1 İnç Boyut
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum Ucu Kelepçesi |
Hortum İç Çapı. | 1" |
Maks. Alan sayısı Dış Çap Hortum. (İçinde.) | 2-1 / 8 |
Min. Dış Çap Hortum. (İçinde.) | 1-15 / 16 |
Tork | 21 Ayak-Pound |
Tip | 4 Cıvata |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.95 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00