APPROVED VENDOR 3LZ57 Hortum Kelepçesi Galvanizli Çelik - 10'lu Paket
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum kelepçesi |
Hortum OD Maks. (İçinde.) | 2.31 |
Hortum Dış Çapı için Min. (İçinde.) | 2.19 |
Dia İçinde. | 2-1 / 4 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Maks. Sıcaklık. | 500 F |
Tip | Bant |
genişlik | 5 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00