3lz89 | Nipel Hortumu 3 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ89 Nipel Hortumu 3 In | AD2APF

APPROVED VENDOR 3LZ89 Nipel Hortumu 3 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2APF Modeli: 3LZ89

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€124.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu3
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)3"
Hortum kimliği3"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu3"
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ98 Nipel Hortumu 3 In | AD2APP 3LZ98Kaplama çelik€22.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ89 Nipel Hortumu 3 In
€124.04 / Adet