3lz93 | Nipel Hortumu 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ93 Nipel Hortumu 1 In | AD2APJ

APPROVED VENDOR 3LZ93 Nipel Hortumu 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2APJ Modeli: 3LZ93
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
€7.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu1
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)1"
Hortum kimliği1"
MalzemeKaplama çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu1mm
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ84 Nipel Hortumu 1 In | AD2APB 3LZ84316 Paslanmaz Çelik€23.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ93 Nipel Hortumu 1 In
€7.25 / Adet