3lz94 | Nipel Hortumu 1 1/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ94 Nipel Hortum 1 1/4 In | AD2APK

APPROVED VENDOR 3LZ94 Nipel Hortumu 1 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2APK Modeli: 3LZ94
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
€5.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu1.25
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)1-1 / 4 "
Hortum kimliği1.25 "
MalzemeKaplama çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu1.25mm
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ85 Nipel Hortum 1 1/4 In | AD2APC 3LZ85316 Paslanmaz Çelik€31.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ94 Nipel Hortumu 1 1/4 In
€5.24 / Adet