3lz95 | Nipel Hortumu 1 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3LZ95 Nipel Hortumu 1 1/2 In | AD2APL

APPROVED VENDOR 3LZ95 Nipel Hortumu 1 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2APL Modeli: 3LZ95

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€5.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu1.5
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)1-1 / 2 "
Hortum kimliği1.5 "
MalzemeKaplama çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu1.5 "
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 3LZ86 Nipel Hortumu 1 1/2 In | AD2APD 3LZ86316 Paslanmaz Çelik€37.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3LZ95 Nipel Hortumu 1 1/2 In
€5.74 / Adet