3mc01 | Nipel Hortumu 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MC01 Nipel Hortumu 3/4 In | AD2BAK

APPROVED VENDOR 3MC01 Nipel Hortum 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BAK Modeli: 3MC01

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€4.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Nipeli
Barb Boyutu3/4
Kelepçe TipiÇift Cıvata veya Bant
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)3 / 4 "
Hortum kimliği3 / 4 "
MalzemeKaplama çelik
Maks. Basınç100 psi
Konu Boyutu3 / 4 "
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MC01 Nipel Hortum 3/4 In
€4.90 / Adet