APPROVED VENDOR 3MKY3 Buchner Hunisi 110 Mm
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buchner Hunisi |
Renk | Beyaz |
Huni Malzemesi | Polipropilen |
Dönüşüm Hunisi Üst Kimliği | 110mm |
Kök uzunluğu | 84mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 31.75 |
HS kodu | 3926909910 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00