3mpl3 | Grommet Sbr 3/8 İç Çap 1/2 Çap. -Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Kimlik 1/2 Çap - 50'li Paket | AD2BWF

APPROVED VENDOR 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 ID 1/2 Çap - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BWF Modeli: 3MPL3
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
€5.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
RenkSiyah
Durometre60A +/- 5
Uzama%250
Dia İçinde. (A)3 / 8 "
MalzemeSBR, BUNA-S
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Dia dışında. (B)5 / 8 "
Genel Kalınlık1 / 4 "
Panel Delik Çapı (E)1 / 2 "
Panel Kalınlığı1 / 16 "
Gerilme direnci870 psi
Tipstil 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıTipÜcret
ONAYLI SATICI 3MPK5 Grommet Sbr 9/32 Kimlik 3/8 Çap - 100'lük Paket | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "stil 1€11.87
ONAYLI SATICI 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Kimlik 13/32 Çap - 100'lük Paket | AD2BWZ 3MPP23 / 8 "1 / 8 "stil 1€30.07
ONAYLI SATICI 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Çap - 100'lük Paket | AD2BXF 3MPP81 / 4 "1 / 16 "stil 1€20.27
ONAYLI SATICI 3MPR2 Grommet Sbr 1 13/32 Kimlik 1/2 Çap - 100'lük Paket | AD2BXJ 3MPR21 / 4 "1 / 16 "stil 1€21.25
ONAYLI SATICI 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Kimlik 9/16 Çap - 100'lük Paket | AD2BXK 3MPR31 / 4 "1 / 16 "stil 1€23.93
ONAYLI SATICI 3MPR7 Grommet Sbr 1 11/16 Id 1 Çap - 25'li Paket | AD2BXP 3MPR73 / 8 "5 / 64 "stil 1€12.05
ONAYLI SATICI 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Kimlik 1 1/16 Çap - 25'li Paket | AD2BXQ 3MPR83 / 8 "3 / 32 "stil 1€12.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 ID 1/2 Çap - 50'li Paket
€5.43 / Adet