3mpu5 | Grommet Sbr 4 3/16 İç Çap 5/16 Çap. - Pk20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Kimlik 5/16 Çap - 20'li Paket | AD2BYG

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Çap - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2BYG Modeli: 3MPU5
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
€19.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
RenkSiyah
Durometre60A +/- 5
Uzama%250
Dia İçinde. (A)3 / 16 "
MalzemeSBR, BUNA-S
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Dia dışında. (B)5 / 8 "
Genel Kalınlık7 / 32 "
Panel Delik Çapı (E)5 / 16 "
Panel Kalınlığı1 / 16 "
Gerilme direnci870 psi
Tipstil 4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Dia dışında. (F) (7/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 3MPU6 Grommet Sbr 4 3/8 Kimlik 11/16 Çap - 20'li Paket | AD2BYH 3MPU613 / 32 "9 / 64 "€39.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Çap - 20'li Paket
€19.10 / Adet