3mrg6 | Grommet Buna-n Ms 35489-91 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - 50'li Paket | AD2CCC

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CCC Modeli: 3MRG6
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
€9.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
AN 931 NumarasıC3-5
RenkSiyah
Durometre50A +/- 5
Uzama%300
Dia İçinde. (A)3 / 16 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-35 Derece F
MS 35489 Numarası91
Dia dışında. (B)7 / 16 "
Genel Kalınlık3 / 8 "
Panel Delik Çapı (E)5 / 16 "
Panel Kalınlığı1 / 4 "
Gerilme direnci870 psi
TipAskeri Şartname

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25'li Paket | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€22.84
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - 25'li Paket | AD2BWN 3Parça Numarası17 / 16 "3 / 16 "€22.84
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası2 Gromet Buna-n Ms 35489-100 - 25'li Paket | AD2BWP 3Parça Numarası21 / 2 "1 / 4 "€25.61
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası3 Lastik Rakor, 1/2" x 1-1/2" Çap, 1/8" Kalın | AD2BWQ 3Parça Numarası35 / 16 "1 / 8 "€47.08
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25'li Paket | AD2BWR 3Parça Numarası49 / 16 "3 / 16 "€57.41
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25'li Paket | AD2BWT 3Parça Numarası59 / 16 "3 / 16 "€48.89
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25'li Paket | AD2BWU 3Parça Numarası65 / 8 "1 / 4 "€57.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MRG6 Grommet Buna-n Ms 35489-91 - 50'li Paket
€9.23 / Adet