3mrj8 | Grommet Buna-n An 931 930-3 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25'li Paket | AD2CCZ

APPROVED VENDOR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CCZ Modeli: 3MRJ8
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
€15.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
AN 931 Numarası930-3
RenkSiyah
Durometre50A +/- 5
Uzama%300
Dia İçinde. (A)3 / 8 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-35 Derece F
Dia dışında. (B)3 / 4 "
Genel Kalınlık3 / 4 "
Panel Delik Çapı (E)9 / 16 "
Panel Kalınlığı3 / 8 "
Gerilme direnci870 psi
TipAskeri Şartname

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - 50'li Paket | AD2CCX 3MRJ69 / 32 "1 / 16 "€7.67
ONAYLI SATICI 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - 50'li Paket | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "€22.12
ONAYLI SATICI 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - 25'li Paket | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "€21.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - 25'li Paket
€15.17 / Adet