3mrn5 | Grommet Buna-n Ms 35489-135 - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - 10'lu Paket | AD2CEA

APPROVED VENDOR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - 10'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2CEA Modeli: 3MRN5
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
€20.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik Grommet
AN 931 Numarası12-20
RenkSiyah
Durometre50A +/- 5
Uzama%300
Dia İçinde. (A)3 / 4 "
MalzemeBuna-N / Nitril Kauçuk
Maks. Sıcaklık.225 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-35 Derece F
MS 35489 Numarası135
Dia dışında. (B)1-5 / 8 "
Genel Kalınlık1 / 4 "
Panel Delik Çapı (E)1-1 / 4 "
Panel Kalınlığı1 / 16 "
Gerilme direnci870 psi
TipAskeri Şartname

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkPanel KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - 25'li Paket | AD2BWM 3MPL91 / 2 "1 / 4 "€24.26
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - 25'li Paket | AD2BWN 3Parça Numarası17 / 16 "3 / 16 "€24.26
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası2 Gromet Buna-n Ms 35489-100 - 25'li Paket | AD2BWP 3Parça Numarası21 / 2 "1 / 4 "€27.16
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası3 Lastik Rakor, 1/2" x 1-1/2" Çap, 1/8" Kalın | AD2BWQ 3Parça Numarası35 / 16 "1 / 8 "€49.94
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - 25'li Paket | AD2BWR 3Parça Numarası49 / 16 "3 / 16 "€60.93
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - 25'li Paket | AD2BWT 3Parça Numarası59 / 16 "3 / 16 "€51.87
ONAYLI SATICI 3Parça Numarası6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - 25'li Paket | AD2BWU 3Parça Numarası65 / 8 "1 / 4 "€60.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3MRN5 Grommet Buna-n Ms 35489-135 - 10'li Paket
€20.76 / Adet