3tz57 | Koruma Termostatı Şeffaf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3TZ57 Koruma Termostatı Şeffaf | AD2TEX

APPROVED VENDOR 3TZ57 Koruma Termostatı Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2TEX Modeli: 3TZ57
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
€31.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Termostat Koruması
RenkBeyaz kapalı
BitişKapak Şeffaf, Taban ve Halka Kirli Beyaz
İç Derinlik2-1 / 2 "
İç Yükseklik4 5 / 16 "
İç Genişlik4.25 "
MalzemeYüksek Darbe Plastik
dağYatay veya Dikey
Dış Derinlik2-7 / 8 inç
Dış Yükseklik5 5 / 16 "
Dış Genişlik5.187 "
TipEvrensel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9032906020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Menteşeli (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış GenişlikRenkBitişİç Derinlikİç Yükseklikİç GenişlikMalzemeDış YükseklikÜcret
ONAYLI SATICI 13J040 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDE 13J0407.25 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük3"8.625 "6.75 "Metal9.187 "€63.39
ONAYLI SATICI 13J041 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDF 13J0415 13 / 16 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük2-1 / 2 "4.625 "5.25 "Metal5.187 "€43.00
ONAYLI SATICI 13J042 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDG 13J0426.25 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "0.40 Çelik8.437 "€54.36
ONAYLI SATICI 13J043 Koruyucu Termostat Bej | AA4YDH 13J0436.25 "bronzlaşmakTan Kapak, Taban ve Yüzük3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "Metal8.437 "€48.16
ONAYLI SATICI 13J044 Koruma Termostatı Paslanmaz Çelik | AA4YDJ 13J0447.25 "GümüşCilalı Kapak, Taban ve Yüzük3"8.625 "6.75 "304 Paslanmaz Çelik9.187 "€89.64
ONAYLI SATICI 13J045 Koruma Termostatı Paslanmaz Çelik | AA4YDK 13J0455 13 / 16 "GümüşCilalı Kapak, Taban ve Yüzük2-1 / 2 "4.625 "5.25 "304 Paslanmaz Çelik5.187 "€48.83
ONAYLI SATICI 13J046 Koruma Termostatı Paslanmaz Çelik | AA4YDL 13J0466.25 "GümüşCilalı Kapak, Taban ve Yüzük3-3 / 8 "7.875 "5 11 / 16 "304 Paslanmaz Çelik8.437 "€85.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3TZ57 Koruma Termostatı Şeffaf
€31.19 / Adet