APPROVED VENDOR 3ZKV8 Elle Çalışan Nokta Kıvrımlı Mühürleyen Taşınabilir 1/2 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elle Çalışan Nokta Kıvrımlı Kapatıcı |
Montaj | Taşınabilir |
Mühür uzunluğu | 1 / 2 " |
Mühür Genişliği | 1 / 2 " |
Gerilim | 115 VAC |
Watt | 15 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.5 |
Gemi genişliği (cm) | 13.49 |
HS kodu | 8515800080 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00