APPROVED VENDOR 40-15375-12X12P Köpük Levha Yapışkanlı Sırt 0.375 x 12 x 12 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük tabakası |
Destek Tipi | Yapışkan Sırt |
Renk | Siyah |
Yoğunluk | 15 libre / ft3 |
Bitiş | pürüzsüz |
% 25 Sapmada Sertlik | 5 PSI |
uzunluk | 12 " |
Uzunluk Toleransı | "+/- 1/16 |
Malzeme | Poron Mikroselüler Üretan |
Esneme Sınırı | %160 |
Sıcaklık. menzil | -40DF ila 194DF |
Gerilme direnci | 70 PSI |
Kalınlık | 0.375 " |
Kalınlık Toleransı | %10 |
Tip | Yüksek Performans |
genişlik | 12 " |
Genişlik Toleransı | "+/- 1/16 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 3921190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kalınlık Toleransı | Destek Tipi | Yoğunluk | genişlik | % 25 Sapmada Sertlik | uzunluk | Esneme Sınırı | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15188-12X12 | %10 | Sade | 15 libre / ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | %160 | 70 PSI | €28.00 | |
30-15188-24X24 | %10 | Sade | 15 libre / ft3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | %160 | 70 PSI | €60.60 | |
30-15188-54X36 | %10 | Sade | 15 libre / ft3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | %160 | 70 PSI | €227.88 | |
30-15188-12X12P | %10 | Yapışkan Sırt | 15 libre / ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | %160 | 70 PSI | €36.36 | |
30-15188-24X24P | %10 | Yapışkan Sırt | 15 libre / ft3 | 24 " | 5 PSI | 24 " | %160 | 70 PSI | €79.47 | |
30-15188-54X36P | %10 | Yapışkan Sırt | 15 libre / ft3 | 54 " | 5 PSI | 36 " | %160 | 70 PSI | €276.24 | |
30-15250-12X12 | %10 | Sade | 15 libre / ft3 | 12 " | 5 PSI | 12 " | %160 | 70 PSI | €36.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00