40-15500-24x24 | Köpük Levha Üretan 0.5 X 24 X 24 In | 13c450 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 40-15500-24X24 Köpük Levha Üretan 0.5 x 24 x 24 In | AA4RJB 13C450

APPROVED VENDOR 40-15500-24X24 Köpük Levha Üretan 0.5 x 24 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4RJB Modeli: 40-15500-24X24Çapraz Referans: 13C450
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
€155.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkSiyah
Yoğunluk15 libre / ft3
Bitişpürüzsüz
% 25 Sapmada Sertlik5 PSI
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı"+/- 1/16
MalzemePoron Mikroselüler Üretan
Esneme Sınırı%160
Sıcaklık. menzil-40DF ila 194DF
Gerilme direnci70 PSI
Kalınlık0.5 "
Kalınlık Toleransı%10
TipYüksek Performans
genişlik24 "
Genişlik Toleransı"+/- 1/16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.14
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlık ToleransıDestek TipiYoğunlukgenişlik% 25 Sapmada SertlikuzunlukEsneme SınırıGerilme direnciÜcret
ONAYLI SATICI 30-15188-12X12 Köpük Levha Üretan 0.188 x 12 x 12 İnç | AA4GUA 12M687 30-15188-12X12%10Sade15 libre / ft312 "5 PSI12 "%16070 PSI€28.00
ONAYLI SATICI 30-15188-24X24 Köpük Levha Üretan 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUB 12M688 30-15188-24X24%10Sade15 libre / ft324 "5 PSI24 "%16070 PSI€60.60
ONAYLI SATICI 30-15188-54X36 Köpük Levha Üretan 0.188 x 54 x 36 In | AA4GUC 12M689 30-15188-54X36%10Sade15 libre / ft354 "5 PSI36 "%16070 PSI€227.88
ONAYLI SATICI 30-15188-12X12P Köpük Levha Yapışkan Arkalık 0.188 x 12 x 12 İnç | AA4GUD 12M690 30-15188-12X12P%10Yapışkan Sırt15 libre / ft312 "5 PSI12 "%16070 PSI€36.36
ONAYLI SATICI 30-15188-24X24P Köpük Levha Yapışkan Arkalık 0.188 x 24 x 24 In | AA4GUE 12M691 30-15188-24X24P%10Yapışkan Sırt15 libre / ft324 "5 PSI24 "%16070 PSI€79.47
ONAYLI SATICI 30-15188-54X36P Köpük Levha Yapışkan Arkalık 0.188 x 54 x 36 İnç | AA4GUF 12M692 30-15188-54X36P%10Yapışkan Sırt15 libre / ft354 "5 PSI36 "%16070 PSI€276.24
ONAYLI SATICI 30-15250-12X12 Köpük Levha Üretan 0.25 x 12 x 12 İnç | AA4GUG 12M693 30-15250-12X12%10Sade15 libre / ft312 "5 PSI12 "%16070 PSI€36.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 40-15500-24X24 Köpük Levha Üretan 0.5 x 24 x 24 In
€155.23 / Adet