4070 | Başparmak Somunu 4-40 - Pk5 | 1pu25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4070 Kelebek Somun 4-40, 5PK | AB2YKX 1PU25

APPROVED VENDOR 4070 Kelebek Somun 4-40, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YKX Model: 4070Çapraz Referans: 1PU25

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€56.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başparmak Somunu
Baz Dia.1 / 4 "
Taban Yüksekliği1 / 4 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 4-40
Bitişpasifeleştirilmiş
sınıf18-8
Baş Dia.1 / 2 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
Yükseklik3 / 8 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Tırtıllı Başparmak Somunu
Toplam yükseklik3 / 8 "
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu TürüUNC
TipYuvarlak Tırtıllı Stil 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4070 Kelebek Somun 4-40, 5PK
€56.23 / paket