APPROVED VENDOR 40L305 Kaynaklı Boru 2-1 / 2 İnç 10 Feet Karbon Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynaklı boru |
Bağlantısı | Mnpt |
Dia İçinde. | 2.469 |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Kaynaklı Karbon Çelik |
Maks. Basınç | 150 psi |
Metal Algılanabilir | Evet |
Dış Çap. | 2.875 " |
Boru Boyutu | 2.5 " |
Çizelge | 40 |
Duvar Kalınlığı | 0.203 |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 7306305010 |
Menşe Ülkesi | GT |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00