APPROVED VENDOR 40MPFE-150 EPDM Conta, 1.5 inç Ebat, Tri Clover Uyumlu, Flanşlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Conta |
Dia İçinde. | 1-3 / 8 " |
Malzeme | EPDM |
Sıcaklık aralığı | -20 Deg.F ila 300 Deg.F |
PLATFORM | Model | Dia İçinde. | Malzeme | Dış Çap. | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 MPU-100 | 7 / 8 " | Buna N | - | -30 Deg.F ila 250 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40 MPU-150 | 1-3 / 8 " | Buna N | - | -30 Deg.F ila 250 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40MPFE-100 | 7 / 8 " | EPDM | - | -20 Deg.F ila 300 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10GASVİT | 0.875 " | FKM Viton | 1.984 " | -25 Deg.F ila 400 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC15GASVİT | 1.375 " | FKM Viton | 1.984 " | -25 Deg.F ila 400 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
40 MPG-150 | 1-3 / 8 " | PTFE | - | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TC10GASPTE | 0.875 " | PTFE | 1.984 " | -100 Deg.F ila 500 Deg.F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00