4427 | Omuzlu Vida 10-32 X 3/16 L - Pk10 | 6jy35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4427 Shoulder Screw 10-32 X 3/16 L, 10PK | AE9HWL 6JY35

APPROVED VENDOR 4427 Omuz Vidası 10-32 X 3/16 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9HWL Model: 4427Çapraz Referans: 6JY35
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
€41.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu1 / 8 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği3 / 16 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiB95 ila B100
Omuz Dia.1 / 4 "
Omuz genişliği3 / 16 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+0.002 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu10-32
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156010
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4427 Omuz Vidası 10-32 X 3/16 L, 10PK
€41.82 / paket