APPROVED VENDOR 44938 Dişli Çubuk Düz 5/8-08x6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2G |
Bitiş | Sade |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | B70 |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 60,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 8-08 |
Konu Türü | Zirve |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.78 |
HS kodu | 7318155051 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00