APPROVED VENDOR 45532 Dişli Çubuk Paslanmaz Çelik 5/16-24x6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | Sade |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Uzunluk | 6ft. |
Rockwell Sertliği | B85 |
Sıcaklık. menzil | Oylanmamış |
Gerilme direnci | 75,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-24 |
Konu Türü | UNF |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.81 |
HS kodu | 7318155030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00