APPROVED VENDOR 46V229 Çit Direği 72 H x 3 1/2 W İnç Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çit Direği |
Renk | Yeşil |
Çap | 1.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Ağırlık / Ft. | 1.33 |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7326908535 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00