Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4718 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 5/16, 5PK | AE9JKZ 6KA10

APPROVED VENDOR 4718 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 5/16, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9JKZ Model: 4718Çapraz Referans: 6KA10
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
€30.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu#2
sürücü TipiPhillips
BitişSade
Baş Dia.5 / 16 "
Baş yüksekliği5 / 32 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci116,000 psi
Rockwell SertliğiB95 ila B100
Omuz Dia.3 / 16 "
Omuz genişliği5 / 16 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+0.002 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3 / 16 "
Konu Boyutu8-32
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318156070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4718 Omuz Vidası Paslanmaz Çelik 8-32 5/16, 5PK
€30.15 / paket