494056-pg | Altıgen Başlı Vida Grade A 3/8-16 X 3-1/4 - Pk50 | 2be70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 494056-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 X 3-1/4, 50PK | AB9CLE 2BE70

APPROVED VENDOR 494056-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 X 3-1/4, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CLE Modeli: 494056-PGÇapraz Referans: 2BE70
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
€6.67 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
Çap3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş yüksekliği1 / 4 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3.25 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu1"
Rockwell SertliğiHRB 69 ila 100
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukYedeklerÜcret
ONAYLI SATICI 494142-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/4-10 x 2 - 20'li Paket | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4 "-103 / 4 "Çinko kaplamalıA1 / 2 "1.125 "2"-€41.88
ONAYLI SATICI 494406-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 1/4-20 x 7 - 100'lük Paket | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4 "-201 / 4 "Çinko kaplamalıA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 494064-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 1/4-20 x 8 - 100'lük Paket | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4 "-201 / 4 "Çinko kaplamalıA11 / 64 "7 / 16 "8"-€111.68
ONAYLI SATICI 494436-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 5/16-18 x 7 - 50'li Paket | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalıA7 / 32 "1 / 2 "7"-€69.30
ONAYLI SATICI 494258-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 5/16-18 x 8 - 50'li Paket | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalıA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 494068-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 x 7-1/2 - 50'li Paket | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8 "-163 / 8 "Çinko kaplamalıA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 494071-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 x 9 - 50'li Paket | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8 "-163 / 8 "Çinko kaplamalıA1 / 4 "9 / 16 "9"-€98.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 494056-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 X 3-1/4, 50PK
€6.67 / paket