Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 494175-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 7/8-9 X 3, 10PK | AB9CVV 2BY59

APPROVED VENDOR 494175-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 7/8-9 X 3, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CVV Modeli: 494175-PGÇapraz Referans: 2BY59
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
€49.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-9
Çap7 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş yüksekliği37 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1 5 / 16 "
Başın altındaki uzunluk3"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Min. Diş Uzunluğu2"
Yedekler2BY59
Rockwell SertliğiHRB 69 ila 100
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2"
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.06
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318158069
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişsınıfBaş yüksekliğiKafa GenişliğiBaşın altındaki uzunlukYedeklerÜcret
ONAYLI SATICI 494142-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/4-10 x 2 - 20'li Paket | AB9CGK 2BB72 494142-PG3 / 4 "-103 / 4 "Çinko kaplamalıA1 / 2 "1.125 "2"-€41.88
ONAYLI SATICI 494406-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 1/4-20 x 7 - 100'lük Paket | AB9CJA 2BE19 494406-PG1 / 4 "-201 / 4 "Çinko kaplamalıA11 / 64 "7 / 16 "7"-€106.00
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 494064-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 1/4-20 x 8 - 100'lük Paket | AB9CJC 2BE21 494064-PG1 / 4 "-201 / 4 "Çinko kaplamalıA11 / 64 "7 / 16 "8"-€111.68
ONAYLI SATICI 494436-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 5/16-18 x 7 - 50'li Paket | AB9CKH 2BE49 494436-PG5 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalıA7 / 32 "1 / 2 "7"-€69.30
ONAYLI SATICI 494258-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 5/16-18 x 8 - 50'li Paket | AB9CKK 2BE51 494258-PG5 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalıA7 / 32 "1 / 2 "8"-€58.77
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 494068-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 x 7-1/2 - 50'li Paket | AB9CLX 2BE88 494068-PG3 / 8 "-163 / 8 "Çinko kaplamalıA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-€78.04
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 494071-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 3/8-16 x 9 - 50'li Paket | AB9CMB 2BE92 494071-PG3 / 8 "-163 / 8 "Çinko kaplamalıA1 / 4 "9 / 16 "9"-€98.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 494175-PG Altıgen Başlı Vida Sınıf A 7/8-9 X 3, 10PK
€49.91 / paket