APPROVED VENDOR 49P399 Açık Hava Depo Binası 345 Cu.ft.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depo Binası |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 345 Cu.Ft. |
Renk | Bej |
İnşaat | Galvanize çelik |
derinlik | 96 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 87 " |
Kapı Açma Genişliği | 96 " |
Kapılar | 2 Adet Menteşe |
Yükseklik | 90 " |
İç Derinlik | 68.5 " |
İç Yükseklik | 87 " |
İç Genişlik | 100.375 " |
Yükleme kapasitesi | 45 lb |
Malzeme | Elektrikli, PC Panelli ve PVC Çatılı Galvaniz Boru |
Genel Derinlik | 96 " |
Toplam yükseklik | 91 " |
toplam Genişlik | 100.375 " |
Tip | Eğimli Çatı |
genişlik | 102 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 235.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 266.7 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00