APPROVED VENDOR 49P401 Bisiklet Muhafazası 91 inç x 100-3/8 inç x 96 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bisiklet Deposu |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 345 Cu.Ft. |
Renk | Bej |
İnşaat | Galvanize çelik |
derinlik | 96 " |
Yükseklik | 90 " |
İç Derinlik | 68.5 " |
İç Yükseklik | 87 " |
İç Genişlik | 100.375 " |
Yükleme kapasitesi | 45 lb |
Malzeme | Elektrikli, PC Panelli ve PVC Çatılı Galvaniz Boru |
Genel Derinlik | 96 " |
Toplam yükseklik | 91 " |
toplam Genişlik | 100.375 " |
Tip | Eğimli Çatı |
genişlik | 102 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 181.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 256.54 |
Gemi genişliği (cm) | 95.25 |
HS kodu | 9406008030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00