4cae7 | Kilit Somunu Naylon Uç 1/4-20 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4CAE7 Locknut Nylon Insert 1/4-20, 25PK | AD6WNT

APPROVED VENDOR 4CAE7 Kilit Somunu Naylon Uç 1/4-20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WNT Modeli: 4CAE7
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
€14.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik31 / 64 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiMax C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipKapaklı ve Naylon Eklemeli
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CAE7 Kilit Somunu Naylon Uç 1/4-20, 25PK
€14.99 / paket