4caj7 | Kilit Somunu Diş Pulu 3/8-16 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Locknut Tooth Washer 3/8-16, 25PK | AD6WPN

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Kilit Somunu Diş Pulu 3/8-16, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WPN Modeli: 4CAJ7
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
€26.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişSade
Flanş Çapı21 / 32 "
sınıf18-8
Yükseklik25 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüDiş Yıkayıcı Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipDiş Yıkayıcı ile
Yıkayıcı OD21 / 32 "
genişlik9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CAJ7 Kilit Somunu Diş Pulu 3/8-16, 25PK
€26.62 / paket