4cak7 | Kilit Somunu Diş Pulu M8 X 1.25 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4CAK7 Locknut Tooth Washer M8 X 1.25, 50PK | AD6WPY

APPROVED VENDOR 4CAK7 Kilit Somun Diş Pulu M8 X 1.25, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WPY Modeli: 4CAK7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€58.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
KarşılaştırılabilirA2 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
BitişSade
Flanş Çapı15mm
sınıfA2
Yükseklik8.4mm
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüDiş Yıkayıcı Kilit Somunu
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüKaba
TipDiş Yıkayıcı ile
Yıkayıcı OD15mm
genişlik13mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CAK7 Kilit Somun Diş Pulu M8 X 1.25, 50PK
€58.81 / paket