4cap2 | Flanş Kilit Somunu Çelik 5/16-18 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CAP2 Flanş Kilit Somunu Çelik 5/16-18, 100PK | AD6WQW

APPROVED VENDOR 4CAP2 Flanş Kilit Somunu Çelik 5/16-18, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WQW Modeli: 4CAP2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€13.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Yükseklik3 / 8 "
MalzemeÇelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli Flanş
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CAP2 Flanş Kilit Somunu Çelik 5/16-18, 100PK
€13.37 / paket