Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CCJ3 Altıgen Dirsek Pirinç 3/4 İnç Fnpt | AD6WWT

APPROVED VENDOR 4CCJ3 Altıgen Dirsek Pirinç 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WWT Modeli: 4CCJ3
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
€64.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Dirsek
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1.5 "
uzunluk2.25 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.2-17 / 64 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4CCF8 Altıgen Dirsek Pirinç 1/16 İnç Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "€21.28
ONAYLI SATICI 4CCF9 Altıgen Dirsek Pirinç 1/8 İnç Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17 / 64 "1 / 8 "€18.55
ONAYLI SATICI 4CCG1 Altıgen Dirsek Pirinç 1/8 İnç x 1/4 İnç Fnpt | AD6WWM 4CCG13 / 4 "1.25 "1-17 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€21.12
ONAYLI SATICI 4CCG2 Altıgen Dirsek Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AD6WWN 4CCG27 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "€20.96
ONAYLI SATICI 4CCG3 Altıgen Dirsek Pirinç 1/4 İnç x 3/8 İnç Fnpt | AD6WWP 4CCG37 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€27.18
ONAYLI SATICI 4CCJ1 Altıgen Dirsek Pirinç 3/8 İnç Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33 / 64 "3 / 8 "€28.35
ONAYLI SATICI 4CCJ2 Altıgen Dirsek Pirinç 1/2 İnç Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57 / 64 "1 / 2 "€44.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CCJ3 Altıgen Dirsek Pirinç 3/4 İnç Fnpt
€64.85 / Adet