4cck6 | Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/8 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CCK6 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/8 İnç Fnpt | AD6WXE

APPROVED VENDOR 4CCK6 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WXE Modeli: 4CCK6
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
€22.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Anahtar Dirsek
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu5 / 16 "
uzunluk1.25 "
Maks. Basınç1000 psi
Dış Çap.39 / 64 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4CCK5 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/16 İnç x 1/8 İnç | AD6WXD 4CCK55 / 16 "1.25 "39 / 64 "1 / 16 "x 1 / 8"€29.54
ONAYLI SATICI 4CCK7 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/4 İnç x 1/4 İnç | AD6WXF 4CCK73 / 8 "1.375 "55 / 64 "1 / 4 "€23.76
ONAYLI SATICI 4CCK8 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/4 İnç Fnpt | AD6WXG 4CCK83 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 4 "€20.17
ONAYLI SATICI 4CCK9 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/4 İnç x 3/8 İnç | AD6GXY 4CCK91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€30.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CCK6 Altıgen Anahtar Dirsek Pirinç 1/8 İnç Fnpt
€22.94 / Adet