4ccx9 | Psa 0.040 İnç Kalınlığında 3/4 In X 50 Feet ile Rulo Uhmw | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4CCX9 Roll Uhmw With Psa 0.040 Inch Thickness 3/4 In x 50 Feet | AD6WZU

APPROVED VENDOR 4CCX9 Rulo Uhmw Psa 0.040 İnç Kalınlığında 3/4 İnç x 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WZU Modeli: 4CCX9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€80.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulo Stok
Destek TipiBasınca duyarlı yapışkan
RenkBeyaz
Uzama%460
Bitişpürüzsüz
uzunluk50ft.
MalzemeUHMW
Maks. Sıcaklık.180 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-22 Derece F
Gerilme direnci3300 PSI
Kalınlık0.04 "
TipBakire Gıda Temas Derecesi
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)34.29
HS kodu3920100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDestek TipiuzunlukMalzemeKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4CCU7 Psa'lı Rulo Uhmw 0.005 İnç Kalınlık 1/2 In x 18 Yard | AD6WZE 4CCU7Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.005 "1 / 2 "€38.78
ONAYLI SATICI 4CCU9 Psa'lı Rulo Uhmw 0.005 İnç Kalınlık 1 İnç x 18 Yard | AD6WZF 4CCU9Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.005 "1"€54.38
ONAYLI SATICI 4CCV1 Psa'lı Rulo Uhmw 0.005 İnç Kalınlık 2 İnç x 18 Yard | AD6WZG 4CCV1Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.005 "2"€103.48
ONAYLI SATICI 4CCV2 Psa'lı Rulo Uhmw 0.005 İnç Kalınlık 4 İnç x 18 Yard | AD6WZH 4CCV2Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.005 "4"€205.76
ONAYLI SATICI 4CCV4 Psa'lı Rulo Uhmw 0.005 İnç Kalınlık 12 İnç x 18 Yard | AD6WZJ 4CCV4Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.005 "12 "€687.30
ONAYLI SATICI 4CCV8 Rulo Uhmw, Psa 0.010 İnç Kalınlık 2 İnç x 18 Yard | AD6WZK 4CCV8Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.01 "2"€147.71
ONAYLI SATICI 4CCW1 Rulo Uhmw, Psa 0.010 İnç Kalınlık 6 İnç x 18 Yard | AD6WZL 4CCW1Basınca duyarlı yapışkan18 yıl.UHMW0.01 "6"€444.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CCX9 Rulo Uhmw Psa 0.040 İnç Kalınlığında 3/4 İnç x 50 Feet
€80.97 / Adet