4crp7 | Yaylı Kendinden Açılır Kapak Desteği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRP7 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZCJ

APPROVED VENDOR 4CRP7 Yaylı Kendiliğinden Açılan Kapak Desteği

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZCJ Modeli: 4CRP7
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
€33.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Yüklü Kendinden Açılır Kapak Desteği
BitişCilalı
donanımDahil Değil
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Açı (Derece)70
Min. Açılma Derinliği (In.)2
Min. Açılış Genişliği (In.)6
Tork34 In.Lbs.
TipSert Yay Gerginliği

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Açılma Açısı (Derece) (34)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYükleme kapasitesiTorkTipÜcret
ONAYLI SATICI 4CRL3 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZBK 4CRL3Saten5.5 Lb.--€67.63
ONAYLI SATICI 4CRL4 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZBL 4CRL4Saten6.8 Lb.--€88.04
ONAYLI SATICI 4CRL5 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZBM 4CRL5Saten5.5 Lb.--€88.31
ONAYLI SATICI 4CRP2 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZCD 4CRP2Cilalı-26 In.Lbs.Sol taraf€32.06
ONAYLI SATICI 4CRP3 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZCE 4CRP3Cilalı-26 In.Lbs.Sağ taraf€30.83
ONAYLI SATICI 4CRP4 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZCF 4CRP4Cilalı-26 In.Lbs.Yumuşak Yay Gerginliği€29.31
ONAYLI SATICI 4CRP5 Yaylı Kendiliğinden Açılır Kapak Desteği | AD6ZCG 4CRP5Cilalı-34 In.Lbs.Sol taraf€40.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRP7 Yaylı Kendiliğinden Açılan Kapak Desteği
€33.39 / Adet