4cru8 | Kanca 304 Paslanmaz Çelik1 1/4 İnç D | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRU8 Kanca 304 Paslanmaz Çelik1 1/4 İnç D | AD6ZDN

APPROVED VENDOR 4CRU8 Kanca 304 Paslanmaz Çelik1 1/4 İnç D

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZDN Modeli: 4CRU8
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
€87.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kanca
derinlik1.25 "
BitişAyna
donanımDahil
H İçe Kanca Göz1 / 4 "
W İçten Kanca Göz1 / 4 "
Kanca Yüksekliği1-21 / 32 "
Kanca TipiYarar
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
genişlik3.156 "
Çalışma yükü sınırı44 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.derinlikBitişgenişlikÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 4CRU3 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Ayna-44 lb€24.22
ONAYLI SATICI 4CRU4 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "Ayna-44 lb€28.90
ONAYLI SATICI 4CRU5 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Ayna-44 lb€23.55
ONAYLI SATICI 4CRU6 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Ayna-44 lb€29.36
ONAYLI SATICI 4CRU7 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Ayna2 9 / 16 "44 lb€73.59
ONAYLI SATICI 4CRU9 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 1 27/32 İnç D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Ayna-22 lb€29.70
ONAYLI SATICI 4CRV1 Kanca 304 Paslanmaz Çelik 2 9/16 İnç D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Ayna-26 Lbs.€31.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRU8 Kanca 304 Paslanmaz Çelik1 1/4 İnç D
€87.16 / Adet