4crx8 | Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CRX8 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'lu Paket | AD6ZET

APPROVED VENDOR 4CRX8 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZET Modeli: 4CRX8
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
€12.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kanca
derinlik1-1 / 16 "
BitişCilalı
Kanca Yüksekliği43 / 64 "
Kanca TipiYük Anma
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Uzunluk1 1 / 16 "
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 2 "
TipYük Anma
Çalışma yükü sınırı6 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikUzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 4CRW9 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'lu Paket | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb€12.71
ONAYLI SATICI 4CRX1 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'lu Paket | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb€22.96
ONAYLI SATICI 4CRX2 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 5'li Paket | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 Lbs.€15.46
ONAYLI SATICI 4CRX3 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'lu Paket | AD6ZEM 4CRX321 / 32 "21 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 Lbs.€11.09
ONAYLI SATICI 4CRX4 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'lu Paket | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 Lbs.€12.67
ONAYLI SATICI 4CRX5 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'lu Paket | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 Lbs.€17.77
ONAYLI SATICI 4CRX6 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 5'li Paket | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 Lbs.€16.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CRX8 Tel Kanca Yük Dereceli 304 Paslanmaz Çelik - 10'li Paket
€12.74 / Adet